Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial RADSOK Epower Lite EV-Steckverbinder, RADSOK-Stecker mit HVIL, 1-reihig, 3-polig, Buchsenkontakt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244078
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ELP3A02 / C10-737486-3AS2
EAN/GTIN:
     5059041586597
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Leistungsstecker
leistungsstecker amphenol
leistungsstecker
Reihe = RADSOK
Serie = Epower Lite
Anschlusstyp = RADSOK-Stecker mit HVIL
Anzahl der Reihen = 1
Anzahl der Kontakte = 3
Drahtgröße = 4 mm²
Nennstrom = 7.5 to 70A
Betriebsspannung = 800V
Steckverbindertyp = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Farbe = Orange
Betriebstemperatur min. = -40°C

Steckverbinder ePower-Lite, A-Codierung. Der ePower-Lite von Amphenol ist ein kompakter und leichter Hybrid-Elektro-Fahrzeugsteckverbinder. Mit einem robusten, wärmebeständigen Gehäuse wird eine hohe Durschlagfestigkeit für den Steckverbinder gewährleistet Der Steckverbinder ist im Feld installierbar und reparierbar und verfügt über CPA, um ein falsches Stecken zu verhindern. Dank RADSOK-Technologie bietet der widerstandsarme Steckverbinder eine höhere Stromstärke sowie einen geringeren T-Anstieg und Spannungsabfall. Mit ihrer kompakten Bauweise und den kleinen Abmessungen ist der ePower-Lite ideal für EV- und Hybridanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakter und leichter Steckverbinder A-Codierung Lebensdauer von über 100 Steckspielen Wasserdicht: IP67 Berührungssicher: IEC 60529 Entflammbarkeit: UL 94V-0
Weitere Informationen:
Reihe:
RADSOK
Serie:
Epower Lite
Anschlusstyp:
RADSOK-Stecker mit HVIL
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Kontakte:
3
Drahtgröße:
4 mm²
Nennstrom:
7.5 to 70A
Betriebsspannung:
800V
Steckverbindertyp:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Farbe:
Orange
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: kfz steckverbinder 3 polig, 1244078, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, EV-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ELP3A02C107374863AS2, Connectors, Automotive Electrical Connectors, EV Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,56*
€ 38,50*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,72*
€ 48,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
ELR3A02 / C10-737485-3AP2
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.