Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial RADSOK Epower Lite EV-Steckverbinder, RADSOK-Buchse mit HVIL, 1-reihig, 2-polig, Male, 6 mm², / 7.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244057
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ELR2Y03 / C10-738025-2YP3
EAN/GTIN:
     5059041153874
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 2 polig
kfz steckverbinder
Reihe = RADSOK
Serie = Epower Lite
Anschlusstyp = RADSOK-Buchse mit HVIL
Anzahl der Reihen = 1
Anzahl der Kontakte = 2
Drahtgröße = 6 mm²
Nennstrom = 7.5 to 70A
Betriebsspannung = 800V
Steckverbindertyp = Buchse
Ausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Farbe = Orange
Betriebstemperatur min. = -40°C

Steckverbinder ePower-Lite, Y-Codierung. Der ePower-Lite von Amphenol ist ein kompakter und leichter Hybrid-Elektro-Fahrzeugsteckverbinder. Mit einem robusten, wärmebeständigen Gehäuse wird eine hohe Durschlagfestigkeit für den Steckverbinder gewährleistet Der Steckverbinder ist im Feld installierbar und reparierbar und verfügt über CPA, um ein falsches Stecken zu verhindern. Dank RADSOK-Technologie bietet der widerstandsarme Steckverbinder eine höhere Stromstärke sowie einen geringeren T-Anstieg und Spannungsabfall. Mit ihrer kompakten Bauweise und den kleinen Abmessungen ist der ePower-Lite ideal für EV- und Hybridanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakter und leichter Steckverbinder Y-Codierung Lebensdauer von über 100 Steckspielen Wasserdicht: IP67 Berührungssicher: IEC 60529 Entflammbarkeit: UL 94V-0
Weitere Informationen:
Reihe:
RADSOK
Serie:
Epower Lite
Anschlusstyp:
RADSOK-Buchse mit HVIL
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Kontakte:
2
Drahtgröße:
6 mm²
Nennstrom:
7.5 to 70A
Betriebsspannung:
800V
Steckverbindertyp:
Buchse
Ausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Farbe:
Orange
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1244057, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, EV-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ELR2Y03C107380252YP3, Connectors, Automotive Electrical Connectors, EV Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 14,99*
ab € 8,16*
€ 12,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,79*
€ 21,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
ELP2Y03 / C10-738026-2YS3
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.