Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial R4 RADSOK Surlok Plus EV-Steckverbinder, RADSOK, 1-reihig, 1-polig, Buchsenkontakt, 35 mm², / 150A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243945
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SLPPB35BSB / C10-730188-130
EAN/GTIN:
     5059041753159
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt fci
Reihe = R4 RADSOK
Serie = Surlok Plus
Anschlusstyp = RADSOK
Anzahl der Reihen = 1
Anzahl der Kontakte = 1
Drahtgröße = 35 mm²
Nennstrom = 150A
Betriebsspannung = 1000V
Steckverbindertyp = Stecker
Ausrichtung = Rechtwinklig
Anschlussart = Crimp
Better World-Produkt = Ja
Erfüllte Normen = UL 94-V0

8-mm-Stecker SurLok für 35 mm. Der Stecker der Serie SurLok von Amphenol ist eine kompakte und schnell verbindende Pressöse mit schneller Verriegelung und durch Druck lösbarer Verbindung. Der Stecker ist robust und gegen die Umgebung abgedichtet, womit sie im Feld installierbar und äußerst zuverlässig ist. Dank R4 Radsock-Technologie bietet die Verbindung eine hohe Zugfestigkeit und eine große leitfähige Fläche. Der Stecker besitzt einen 8-mm-Stift und ist für den Anschluss von Drähten bis 35 mm² geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Stecker um 360° drehbar Berührungssicher Verriegelung mit Feder Führung, um falsches Stecken zu verhindern IP67 Entflammbarkeitsklasse UL 94-V0. Anwendungsbereich. Die Steckverbinder der Serie SurLok Plus werden häufig in Elektrofahrzeugen (EV/HEV) und im Schienen-Personenverkehr verwendet. Die Serie kommt außerdem in der Prozesssteuerung, in der Medizintechnik und in BMS/Energiespeicherung zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Reihe:
R4 RADSOK
Serie:
Surlok Plus
Anschlusstyp:
RADSOK
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Kontakte:
1
Drahtgröße:
35 mm²
Nennstrom:
150A
Betriebsspannung:
1000V
Steckverbindertyp:
Stecker
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Anschlussart:
Crimp
Better World-Produkt:
Ja
Erfüllte Normen:
UL 94-V0
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1243945, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, EV-Steckverbinder, Amphenol Industrial, SLPPB35BSBC10730188130, Connectors, Automotive Electrical Connectors, EV Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
SLPRB35CPSB / C10-730189-130
ab € 9,88*
Zubehör
Amphenol
SLPRBTNNB / C10-731842-100
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.