Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 2 x 115V ac / Sekundär 2 x 22V, 10VA, 227mA 252g 55 x 55 x 26mm 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243866
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1243866
EAN/GTIN:
     5056279007115
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 10va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 2 x 115V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 22V
Nennleistung = 10VA
Sekundärstrom = 227mA
Höhe = 26mm
Gewicht = 252g
Abmessungen = 55 x 55 x 26mm
Betriebsfrequenz max. = 50Hz
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +60°C

PC-Ringkerntransformator von RS Pro 1,6-25 VA. PC-Ringkerntransformatoren von RS Pro haben einen hohen Wirkungsgrad und aufgrund ihrer flachen Bauweise eine geringe Größe und ein geringes Gewicht. Diese Ringkerntransformatoren weisen einen geringen Eisenverlust und geringes induziertes Rauschen auf. Doppelte Primärwicklung mit 115 V für parallele oder serielle Verbindungen. Merkmale. Geringeres Streufeld Reduzierter Standby-Strom Prüfspannung primär-sekundär 4,0 kV Einfache Montage - M4-Mittelhülse Umgebungs-Betriebstemperatur: max. +60 °C Vollständig mit RoHS und REACH konform
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
2 x 115V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 22V
Nennleistung:
10VA
Sekundärstrom:
227mA
Höhe:
26mm
Gewicht:
252g
Abmessungen:
55 x 55 x 26mm
Betriebsfrequenz max.:
50Hz
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro ringkerntransformator, 1243866, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81821K, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.