Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AS3211FS R3/8 Außengewinde Durchflussregler, Drehzahlregelung, Rohr-Ø 8mm 1MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243824
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AS3211FS-03-08S
EAN/GTIN:
     5059039811885
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Typ = Drehzahlregelung
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = R3/8 Außengewinde
Rohr-Auslasskanal = 8mm
Serie = AS3211FS
Ausgangsanschluss - Typ = Rohr
Ausgangsdruck min. = 0.1MPa
Ausgangsdruck max. = 1MPa
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = R
Prüfdruck = 1.5MPa

Durchflussregler, Serie AS-FS. Ablauf-Durchflussregler in Rohrbogenform geeignet für Rohre aus Nylon, weichem Nylon, Polyurethan, FEP und PFA. Eine numerische Anzeige sorgt für die schnelle und visuelle Anzeige der gewählten Durchflusseinstellung und reduziert Fehler und die Einstellzeit und der große Griff mit Schnappverschluss erleichtert Änderungen und Anpassungen. Die Farbcodierung auf der Einstellscheibe und dem Rohreinsatz erleichtert die Unterscheidung zwischen Zulauf/Ablauf sowie metrischen und zölligen Typen.. Eigenschaften und Vorteile. Großer Strahlungswinkel Hohe Korrosionsbeständigkeit Einfache Montage und Installation Reduzierte Einstellzeit Einfache Identifikation mithilfe der verschiedenen verfügbaren Farben. Anwendungsbereich. Der Durchflussregler AS-FS ist für alle allgemeinen in Industrie- und maschinellen Pneumatikanwendungen geeignet, bei denen genaues und einfaches Einstellen des Betätigungselements erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Typ:
Drehzahlregelung
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
R3/8 Außengewinde
Rohr-Auslasskanal:
8mm
Serie:
AS3211FS
Ausgangsanschluss - Typ:
Rohr
Ausgangsdruck min.:
0.1MPa
Ausgangsdruck max.:
1MPa
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard:
R
Prüfdruck:
1.5MPa
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, smc drosselventil, drosselventil, drosselrückschlagventil kunststoff, 1243824, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, AS3211FS0308S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,03*
€ 18,96*
2 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 13,96*
€ 19,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,71*
€ 19,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.