Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallax Inc 28333 Zeichenroboter 3.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parallax Inc 28333 Zeichenroboter 3.7V
Parallax Inc 28333 Zeichenroboter 3.7V
Artikel-Nr.:
     108EL-1243621
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     28333
EAN/GTIN:
     5059045493952
Suchbegriffe:
1243621
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Ausbildungstechnologie
Ausbildungsroboter
Versorgungsspannung = 3.7V
Kit-Name = Scribbler 3

USB-Kabel. Download von Lernmaterialien unter: http://learn.parallax.com/tutorials/robot/scribbler-robot/scribbler-3. Mobiler Roboter Propeller Scribbler 3. Der Scribbler S3 ist die dritte Version des mobilen Open-Source-Roboters Parallax Scribbler zur Ausbildung. Der S3 bietet zahlreiche Verbesserungen und bietet nun eine Unterstützung von Google Blockly-Programmierung für Apple Mac und Microsoft Windows. Mikrocontroller Propeller P8X32A 8-core 3 x Fototransistor-Lichtsensor 2 x Kurzstrecken-Infrarotsensoren zur Hindernisumgehung 2 x Infrarot-Linienfolgesensor 2 x unabhängiger Gleichstrommotor mit Rotationsgebern zur Wegmessung Motorstromüberwachung zur Festbremserkennung Komparator für Antriebsrad/Mitlaufrad zur Rutscherkennung Stiftanschluss zum Zeichnen auf Papier Lautsprecher für Audioausgang Mikrofon für Erkennung von Tonsignalen, die von anderen S3-Robotern ausgegeben werden 3 x zweifarbige LED für visuelles Feedback Leistungs- und Reset-Drucktaster Freiliegenden Hackeranschluss zum Anschluss externer Sensoren, Servos usw. Interne XBee-Buchse für HF-Vernetzung und zukünftige drahtlose Programmierung BlocklyProp-Programmierungsumgebung, basierend auf Google Blockly und MIT's Scratch Stromversorgung: Li-Po-Akku mit 3,7 V 4000 mAh, geladen über USB-Anschluss Kommunikation: serielle USB-Progammierschnittstelle zum PC Abmessungen: 188 x 158,8 x 81 mm Betriebstemperaturbereich: +10 bis + 40°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
3.7V
Kit-Name:
Scribbler 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parallax
28015
ab € 23,94*
Zubehör
Parallax
900-00005
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.