Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4000 N AC-Axial-Lüfterkit, Kugellager, 230 V ac / 18 W @ 60 Hz, 19.5 W @ 50 Hz, 119 x 119 x 38mm, 2600 rpm @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 4000 N AC-Axial-Lüfterkit, Kugellager, 230 V ac / 18 W @ 60 Hz, 19.5 W @ 50 Hz, 119 x 119 x 38mm, 2600 rpm @
Artikel-Nr.:
     108EL-1243379
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4658N-KR1
EAN/GTIN:
     5059039102501
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 119mm
Breite = 119mm
Tiefe = 38mm
Abmessungen = 119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel = 44dB(A)
Lüfterdrehzahl = 2600 rpm @ 50 Hz, 2950 rpm @ 60 Hz
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

AC-Lüfterkits der Serie 4600 von ebm-papst. Die 4600-Serie von ebm-papst von kompakten AC-Lüftersätzen bietet eine Komplettlösung für Ihre Kühl- oder Belüftungsanforderungen. Die Serie 4600 ist mit einem 610-mm-Netzkabel und entweder einer Metallschutzvorrichtung oder einer Luftfilter-Option ausgestattet, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung abgedeckt wird. Eigenschaften und Vorteile Komplettes Kompakt-AC-Lüfterkit, entweder mit Lüfterschutz oder Filter. Optionen mit 24 und 230 V ac Nennspannung erhältlich. Kann bei 50 oder 60 Hz betrieben werden. Lüfter sind in einem Metallgehäuse gekapselt. 610 mm langes Kabel. Schutzart IP20. Lüftersätze mit Filter können den Filter wechseln lassen, ohne den Lüfter auszuschalten, wodurch Ausfallzeiten vermieden werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
119mm
Breite:
119mm
Tiefe:
38mm
Abmessungen:
119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel:
44dB(A)
Lüfterdrehzahl:
2600 rpm @ 50 Hz, 2950 rpm @ 60 Hz
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1243379, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4658NKR1, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,13*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,19*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.