Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4000 N AC-Axial-Lüfterkit, Gleitlager, 24 V ac, 119 x 119 x 38mm, 3100U/min, 93cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 4000 N AC-Axial-Lüfterkit, Gleitlager, 24 V ac, 119 x 119 x 38mm, 3100U/min, 93cfm
Artikel-Nr.:
     108EL-1243377
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4624N-KR1
EAN/GTIN:
     5059039101832
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Breite = 119mm
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 93cfm
Geräuschpegel = 47dB(A)
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Gleitlager

AC-Lüfterkits der Serie 4600 von ebm-papst. Die 4600-Serie von ebm-papst von kompakten AC-Lüftersätzen bietet eine Komplettlösung für Ihre Kühl- oder Belüftungsanforderungen. Die Serie 4600 ist mit einem 610-mm-Netzkabel und entweder einer Metallschutzvorrichtung oder einer Luftfilter-Option ausgestattet, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung abgedeckt wird. Eigenschaften und Vorteile Komplettes Kompakt-AC-Lüfterkit, entweder mit Lüfterschutz oder Filter. Optionen mit 24 und 230 V ac Nennspannung erhältlich. Kann bei 50 oder 60 Hz betrieben werden. Lüfter sind in einem Metallgehäuse gekapselt. 610 mm langes Kabel. Schutzart IP20. Lüftersätze mit Filter können den Filter wechseln lassen, ohne den Lüfter auszuschalten, wodurch Ausfallzeiten vermieden werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Breite:
119mm
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
93cfm
Geräuschpegel:
47dB(A)
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 24v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, 1243377, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4624NKR1, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,09*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,18*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.