Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3900 AC-Axial-Lüfterkit, Kugellager, 230 V ac / 6W, 92 x 92 x 25.4mm, 2150U/min, 45m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 3900 AC-Axial-Lüfterkit, Kugellager, 230 V ac / 6W, 92 x 92 x 25.4mm, 2150U/min, 45m³/h
ebm-papst 3900 AC-Axial-Lüfterkit, Kugellager, 230 V ac / 6W, 92 x 92 x 25.4mm, 2150U/min, 45m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1243367
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3956M-KR0
EAN/GTIN:
     5059039101566
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 6W
Tiefe = 25.4mm
Abmessungen = 92 x 92 x 25.4mm
Geräuschpegel = 29dB(A)
Lüfterdrehzahl = 2150U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Lagertyp = Kugel

AC-Lüfterkits EBM-Papst Serie 3900. Die kompakten AC-Lüfterkits der Serie 3900 von EBM-Papst bieten eine Komplettlösung für Ihre Kühlungs- und Belüftungsanforderungen. Die Serie 3900 verfügt über ein 610 mm langes Netzkabel und entweder ein Metallschutzgitter oder einen Luftfilter, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung abgedeckt wird. Eigenschaften und Vorteile Vollständiges kompaktes AC-Lüfterkit mit entweder Lüfterschutz oder Filter. Ausgelegt für 230 V. Kann bei 50 oder 60 Hz betrieben werden. Lüfter sind in einem Metallgehäuse gekapselt. 610 mm langes Kabel. Schutzart IP20. Lüfterkits mit dem Filtergehäuse ermöglichen einen Filterwechsel, ohne den Lüfter abzuschalten, und verkürzen so die Ausfallzeiten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
6W
Tiefe:
25.4mm
Abmessungen:
92 x 92 x 25.4mm
Geräuschpegel:
29dB(A)
Lüfterdrehzahl:
2150U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1243367, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 3956MKR0, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,79*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,34*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.