Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, MnO2, 10μF, 50V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243320
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD106K050RNJ
EAN/GTIN:
     5059043789736
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 800mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 5 μA

Serie TAJ Standard, 20 bis 50 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
800mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 10µf 50v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1243320, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJD106K050RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,21*
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 3,58*
1 Tag
1815
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 3,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D106K050AT
ab € 0,82*
Ähnlich
Kemet
T491D106K050AT
ab € 0,808*
Ähnlich
Vishay
293D106X9050D2TE3
ab € 0,53*
Ähnlich
Vishay
293D106X9050D2TE3
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.