Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon FRAM-Speicher 2MBit, 256K x 8 bit 16ns SPI SMD SOIC 8-Pin 2 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon FRAM-Speicher 2MBit, 256K x 8 bit 16ns SPI SMD SOIC 8-Pin 2 V bis 3,6 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1242990
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FM25V20A-G
EAN/GTIN:
     5059040033542
Suchbegriffe:
FRAM
FRAM Speicher
fram soic 16
fram speicher
Speicher Größe = 2MBit
Organisation = 256K x 8 bit
Interface-Typ = SPI
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 16ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5.33 x 5.33 x 1.78mm
Länge = 5.33mm
Breite = 5.33mm
Höhe = 1.78mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Anzahl der Wörter = 256K

FRAM, Cypress-Halbleiter. Ferroelectric Random Access Memory (F-RAM) ist energieeffizient und verfügt über die höchste Zuverlässigkeit der nicht flüchtigen RAM-Speicher sowohl für serielle als auch parallele Schnittstellen. Teile mit Suffix A wurden für den Einsatz in der Automobilindustrie konzipiert und sind AEC-Q100-zertifiziert. Nicht flüchtiger ferroelektrischer RAM-Speicher Hohe Schreibgeschwindigkeit Lange Lebensdauer Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2MBit
Organisation:
256K x 8 bit
Interface-Typ:
SPI
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
16ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5.33 x 5.33 x 1.78mm
Länge:
5.33mm
Breite:
5.33mm
Höhe:
1.78mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Anzahl der Wörter:
256K
Weitere Suchbegriffe: 1242990, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, FM25V20AG, Semiconductors, Memory Chips, FRAM Memory
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,57*
€ 21,60*
1 Tag
342
€ 14,99*
ab € 13,34*
€ 23,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.