Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon FRAM-Speicher 512kbit, 64K x 8 Bit 450ns Seriell-I2C SMD SOIC 8-Pin 2 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon FRAM-Speicher 512kbit, 64K x 8 Bit 450ns Seriell-I2C SMD SOIC 8-Pin 2 V bis 3,6 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1242984
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FM24V05-G
EAN/GTIN:
     5059040033597
Suchbegriffe:
FRAM
FRAM Speicher
fram soic 16
fram speicher
Speicher Größe = 512kbit
Organisation = 64K x 8 Bit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 450ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.97 x 3.98 x 1.47mm
Länge = 4.97mm
Breite = 3.98mm
Höhe = 1.47mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit

FRAM, Cypress-Halbleiter. Ferroelectric Random Access Memory (F-RAM) ist energieeffizient und verfügt über die höchste Zuverlässigkeit der nicht flüchtigen RAM-Speicher sowohl für serielle als auch parallele Schnittstellen. Teile mit Suffix A wurden für den Einsatz in der Automobilindustrie konzipiert und sind AEC-Q100-zertifiziert. Nicht flüchtiger ferroelektrischer RAM-Speicher Hohe Schreibgeschwindigkeit Lange Lebensdauer Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Organisation:
64K x 8 Bit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
450ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.97 x 3.98 x 1.47mm
Länge:
4.97mm
Breite:
3.98mm
Höhe:
1.47mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Weitere Suchbegriffe: 1242984, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, FM24V05G, Semiconductors, Memory Chips, FRAM Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.