Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor CY8CMBR3 Kapazitiv Kapazitiver Berührungssensor 300mm, QFN 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cypress Semiconductor CY8CMBR3 Kapazitiv Kapazitiver Berührungssensor 300mm, QFN 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1242974
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY8CMBR3108-LQXI
EAN/GTIN:
     5059040035270
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Sensor-Typ = Kapazitiv
Ausgangsstrom max. = 85mA
Ausgangsspannung max. = 0,6 V (niedriger Pegel)
Schaltabstand = 300mm
Schaltmodus = Analog
Ausgangs-Typ = Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Versorgungsstrom max. = 25 mA
Abmessungen = 3 x 3 x 0.55mm
Höhe = 0.55mm
Länge = 3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

CapSense®-Berührungscontroller, Cypress Semiconductor. Eine Serie von programmierbaren System-on-Chip (PSoC ®)-Produkten von Cypress Semiconducto, einschließlich analoger Subsysteme mit Hardware zur kapazitiven Erfassung. Diese konfigurierbaren Geräte umfassen eine On-Board-MCU und zielen vor allem auf kapazitive Touchscreen-Anwendungen ab.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Kapazitiv
Ausgangsstrom max.:
85mA
Ausgangsspannung max.:
0,6 V (niedriger Pegel)
Schaltabstand:
300mm
Schaltmodus:
Analog
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Versorgungsstrom max.:
25 mA
Abmessungen:
3 x 3 x 0.55mm
Höhe:
0.55mm
Länge:
3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1242974, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Cypress Semiconductor, CY8CMBR3108LQXI, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.