| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1242755 Herst.-Nr.: CFS1/2CT52A221J EAN/GTIN: 5059041143004 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 220Ω Leistung = 0.5W Toleranz = ±5% Technologie = Kohleschicht Serie = CF Temperaturkoeffizient = -450 → +350ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Kohleschicht-Widerstand, 0,5 W 5 %, CFS1/2-Serie. Die CF-Serie von KOA ist eine Reihe von Durchgangsbohrungs-Kohlewiderständen. Eine Reihe von Widerstandswerten steht zur Verfügung, und diese Kohlewiderstände verfügen über bleifreie Anschlüsse. CF-Durchgangsbohrungs-Widerstände sind ideal für den Einsatz mit automatischen Bestückungsmaschinen. CFS-Varianten bieten eine kompakte und geringere Gehäuseabmessung im Vergleich zu dem Standard-CF-Widerstand. CFP-Variationen verfügen über eine flammsichere Beschichtung. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 220Ω | Leistung: | 0.5W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Kohleschicht | Serie: | CF | Temperaturkoeffizient: | -450 → +350ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand, kohleschichtwiderstand koa, 1242755, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, CFS12CT52A221J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |