Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende Zweifach, 2-fach Auslass USB Typ A, USB Typ C Stecker, 50 X 36.1 X 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242518
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1242518
EAN/GTIN:
     5059044251843
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Größe = Doppelgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 2
Steckverbindertyp = USB Typ A, USB Typ C
Gender = Stecker
Abmessungen = 50 X 36.1 X 50mm
Höhe = 50mm
Länge = 50mm
Breite = 36.1mm

RS Pro USB-Blenden. Eine Serie von USB-Lademodulen mit zwei Anschlüssen, 5 V, 2,1 A. von RS Pro. Die USB-Ladegeräte verfügen über unabhängige USB-Anschlüsse zum Aufladen mobiler und tragbarer Geräte. Modulgröße: 50 x 50 mm. Teilenummer ; 124-2518 124-2518 hat einen USB-C-Anschluss und einen USB-A-Anschluss. Ideal für Büros, Vorführräume, Messestände und Verkaufsstellen im Einzelhandel.
Weitere Informationen:
Größe:
Doppelgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
2
Steckverbindertyp:
USB Typ A, USB Typ C
Gender:
Stecker
Abmessungen:
50 X 36.1 X 50mm
Höhe:
50mm
Länge:
50mm
Breite:
36.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1242518, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio & Video Blenden, RS PRO, USBTC132, Connectors, AV Connectors, Audio & Video Faceplates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.