Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 4-Elem., XOR, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Logikgatter, 4-Elem., XOR, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1242266
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC86D,652
EAN/GTIN:
     5059043792064
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = XOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 120 ns @ 2 V, 20 ns @ 6 V, 24 ns @ 4.5 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Höhe = 1.45mm

Logikgatter Familie 74HC, Nexperia. Standard-Logikgatter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
XOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
120 ns @ 2 V, 20 ns @ 6 V, 24 ns @ 4.5 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Höhe:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 1242266, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74HC86D,652, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49023*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 57 Stück (ab € 0,32439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,93048*
€ 36,80727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,72037*
€ 35,36724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,20027*
€ 29,98832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,73002*
€ 29,42872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,2503*
€ 27,66786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,55034*
€ 26,8349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,49023*
€ 22,00337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.