Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Monostabiler Multivibrator, HC Monostabiler Kippstufe 2 Anz. Elem./ Chip 5.2mA L Pegel, -5.2mA H Pegel, SOIC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Monostabiler Multivibrator, HC Monostabiler Kippstufe 2 Anz. Elem./ Chip 5.2mA L Pegel, -5.2mA H Pegel, SOIC,
Artikel-Nr.:
     108EL-1242262
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4538D,652
EAN/GTIN:
     5059043791531
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = HC
Logikfunktion = Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Pulsweite min. = 14 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 265 ns @ 2 V
Ruhestrom max. = 0.008mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 10mm
Arbeitsspannnung min. = 2 V

Produktfamilie 74HC, Nexperia. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Logikfunktion:
Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Pulsweite min.:
14 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
265 ns @ 2 V
Ruhestrom max.:
0.008mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Länge:
10mm
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Multivibrator, 74hc logic, 1242262, Halbleiter, Logik ICs, Monostabile Kippstufen, Nexperia, 74HC4538D,652, Semiconductors, Logic ICs, Monostable Multivibrators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.