Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda RFE2500 Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 52A 2496W, EIN 85 → 265V ac, Gestellmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242217
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RFE2500-48
EAN/GTIN:
     5059045483311
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 48v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 52A
Nennleistung = 2496W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 265V ac
Montagetyp = Gestellmontage
Serie = RFE2500
Temperatur max. = +70°C

Schaltnetzteil, Serie RFE, TDK-Lambda. 1 U-Netzteile der Serie RFE von TDK-Lambda zur Chassismontage mit bis zu 93 % Wirkungsgrad. Die Serie RFE2500 bietet auch Anwendungen mit einer sehr hohen Leistungsdichte von 27 W/Zoll³. Die Serie kann in Anwendungen eingesetzt werden, in denen Diskretion erforderlich ist, da sie Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und geringer Geräuschentwicklung bietet. Eigenschaften und Vorteile Geräuscharme Ventilatoren. Fernsteuerung und Überwachung. Sehr hohe Leistungsdichte. Typische Anwendungen: Geeignet für den Einsatz in industriellen Umgebungen wie beispielsweise Hochleistungslaser, Energieeinspeisung, Kommunikation, Prüfen und Messen.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
52A
Nennleistung:
2496W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 265V ac
Montagetyp:
Gestellmontage
Serie:
RFE2500
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1242217, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, RFE250048, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.111,71*
€ 1.225,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.096,48*
€ 1.362,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,45*
€ 1.621,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,93*
€ 1.594,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,88*
€ 1.496,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,41*
€ 1.421,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.156,29*
€ 1.375,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.118,17*
€ 1.330,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,48*
€ 1.304,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3030923
ab € 1.029,03*
Zubehör
Pro Elec
T203
ab € 2,04*
Zubehör
Socket & See
SOK32
ab € 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.