Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSAA30R Steckernetzteil Universal 30W, 100V ac, 12V dc / 2.5A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242088
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSAA30R-120L6(RS)
EAN/GTIN:
     4024559332784
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
phihong steckernetzteil 12v 30w
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Globaler Stecker
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Kabellänge = 1.5m
Serie = PSAA30R

Steckbarer globaler Netzadapter Phihong Serie PSA. Steckbare, globale Phihong-Netzadapter der Serie SPA sind ein idealer Reisebegleiter für geschäftliche und persönliche Geräte. Die Serie verfügt über austauschbare Steckeraufsätze, die abhängig vom Standort leicht gewechselt werden können. Eigenschaften und Vorteile In einer Vielzahl von 5 - 24 V Optionen erhältlich. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. tragbare elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Globaler Stecker
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Kabellänge:
1.5m
Serie:
PSAA30R
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1242088, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Phihong, PSAA30R120L6(RS), Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,76*
€ 43,13*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 43,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,11*
€ 50,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.