Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSA15R Steckernetzteil Universal 15W, 100V ac, 12V dc / 1.25A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242083
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSA15R-120P6(RS)
EAN/GTIN:
     4024559330988
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 15w
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Globaler Stecker
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 9,5 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 15W
Kabellänge = 1.85m
Energieeffizienzklasse = VI

PhihongDas globale steckbare Netzteil Phihong PSA15R hat eine geregelte Ausgangsspannung von 12 V dc. Es unterstützt zahlreiche Anwendungen durch einen großen Eingangsspannungsbereich (90-264 V ac), der dem Universalstandard entspricht. Er verfügt über austauschbare Steckköpfe, die je nach Standortanforderung leicht ein- und ausgewechselt werden können.Eigenschaften und VorteileDie Nennleistung des Netzteils beträgt 15 W Doppelt isoliert Niedriger Standby-Stromverbrauch Kleines flaches Gehäuse Überlast-, Kurzschlussschutz Der Ausgangsstrom beträgt 1,25 A.AnwendungenDrahtlose Kommunikation Peripheriegeräte Netzwerk Tragbare Geräte Geschäfts- und PrivatgeräteZertifizierungenEN55024 En61000-3-2, -4-2, 4-4, 4-5, 4-11 FCC Klasse B En 55022 Klasse B
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Globaler Stecker
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 9,5 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
15W
Kabellänge:
1.85m
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1242083, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Phihong, PSA15R120P6(RS), Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1244716
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.