Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ACM18 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 15V dc / 1.25A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241935
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM18US15
EAN/GTIN:
     5059039938315
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = (Minimum) 250kh
Temperatur min. = 0°C

Leitungsgebundene und abgestrahlte EMV-Emissionen nach EN55022 Stufe B. Standard-Jack-Stecker. Austauschbare Netzsteckverbinder ACM-Stecker UK: RS-Nr. ; 1241938 1241938 ACM-Stecker US: RS-Nr. ; 1241939 1241939 ACM-Stecker EU: RS-Nr. ; 1241940 1241940. Steckbares Schaltnetzteil XP Power Serie ACM. Die Wandsteckadapter der Serie ACM von XP Power erfüllen die neueste Energieeffizienzklasse IV. Das steckbare Schaltnetzteil hat einen niedrigen Stromverbrauch im lastfreien Betrieb mit hohem Wirkungsgrad im aktiven Modus. Diese Adapter passen für verschiedene kostensensible industrielle und medizinische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Energieeffizienzklasse VI Europäische CoC-Stufe 2 ITE- und medizinische Zulassungen Austauschbare Netzsteckverbinder müssen separat bestellt werden, siehe Hinweis unten Ausgangsspannungen von 5 V bis 24 V Konstruktion der Klasse II
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
(Minimum) 250kh
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgeräte 15v, steckernetzgerät, steckernetzteile 18w, 1241935, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ACM18US15, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ACM PLUG US
ab € 2,11*
Zubehör
XP Power
ACM PLUG EU
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.