Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics 10SR Wickel Widerstand 27kΩ ±5% / 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241916
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     10SR-27k-J
EAN/GTIN:
     5059045483885
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 27kΩ
Leistung = 13W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = 10SR
Temperaturkoeffizient = ±30ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

IEC 60571-1. Kondensator-Ausgleichswiderstände ATE Electronics Serie SR. Die Kondensator-Ausgleichswiderstände der Serie SR von ATE Electronics bieten eine Standardtoleranz von ±5 %. Diese Widerstände sind in ohmschen Werten der Serie E24 erhältlich. Mit einer Durchschlagsfestigkeit von 1000 V ac können diese Ausgleichswiderstände zur Minimierung von Spannungsasymmetrie aufgrund von in Reihe geschalteten Kondensatoren verwendet werden. Die Kondensator-Ausgleichswiderstände der Serie SR bieten Temperaturkoeffizientwerte von ±100 bis ±30 ppm ab 10 Ω. Widerstände der Serie SR wurden vibrationsgeprüft gemäß der Norm IEC 60571-1. SR10 Widerstände verfügen über ein 31,8-mm-Zentrum und SR7 Widerstände verfügen über ein 22,2-mm-Zentrum. Die Befestigungsbohrungs-Abmessungen decken den Großteil des Schraubanschluss-Elektrolytkondensators ab.
Weitere Informationen:
Widerstand:
27kΩ
Leistung:
13W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
10SR
Temperaturkoeffizient:
±30ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1241916, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, ATE Electronics, 10SR27kJ, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.