Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Relais Ausgang/ NTC Eingang, 230 V ac, 77 x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Relais Ausgang/ NTC Eingang, 230 V ac, 77 x 35mm
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Relais Ausgang/ NTC Eingang, 230 V ac, 77 x 35mm
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Relais Ausgang/ NTC Eingang, 230 V ac, 77 x 35mm
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Relais Ausgang/ NTC Eingang, 230 V ac, 77 x 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1241045
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1241045
EAN/GTIN:
     5056279004268
Suchbegriffe:
Prozessregler
Zweipunktregler
prozessregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 230 V ac
Größe = 77 x 35mm
Anzahl der Eingänge = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
IP Schutzart = IP20, IP65
Eingangstyp = NTC
Tafeltiefe = 61mm

RS PRO V18
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
230 V ac
Größe:
77 x 35mm
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
IP Schutzart:
IP20, IP65
Eingangstyp:
NTC
Tafeltiefe:
61mm
Weitere Suchbegriffe: 1241045, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler, RS PRO, EDT2411230R9, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1241081
ab € 17,20*
Zubehör
RS Pro
1241082
ab € 17,94*
Zubehör
RS Pro
1241079
ab € 13,04*
Zubehör
RS Pro
1241080
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.