Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bauteilprüfgerät Bauelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bauteilprüfgerät Bauelement
RS PRO Bauteilprüfgerät Bauelement
RS PRO Bauteilprüfgerät Bauelement
RS PRO Bauteilprüfgerät Bauelement
RS PRO Bauteilprüfgerät Bauelement
RS PRO Bauteilprüfgerät Bauelement
Artikel-Nr.:
     108EL-1238652
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1238652
EAN/GTIN:
     5056279002813
Suchbegriffe:
1238652
Mess- und Prüftechnik
Bauelementeprüfgeräte
Bauteilprüfgeräte
Tester Typ = Bauelement

Li-Ion-Batterie (eingebaut), Tastkopf mit flacher Spitze, Tastkopf mit gebogener Spitze, Netzadapter, USB-Kabel, Software (auf CD-ROM), Benutzerhandbuch, Koffer. Anforderung an die Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 400 mAh oder ext. DC 5 V mini-USB-Stecker. LCR-Prüfgerät RS Pro LCR 1707 Smart Tweezer. Die RS Pro LCR 1707 sind hochwertige intelligente Pinzetten. Dieses Gerät ist wie eine Pinzette, verfügt aber über ein LCR-Messgerät, das für SMD-Bauteile entwickelt wurde. Sie verwenden sie, indem Sie die Komponenten zwischen die Spitzen der Pinzette setzen, und sie messen automatisch die Komponente auf dem Display. Dieser Komponententester bietet die grundlegenden Parameter L, C, R, D, Q, Ɵ, ESR und Prüffrequenz 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz. Die RS Pro LCR 1707 ist ideal für die Durchführung von On-Board-Messungen und die Fehlersuche an losen Komponenten. Diese intelligente Pinzette verfügt über einige großartige Funktionen wie Datenhaltemodus, Nullpunktmodus, Parallel-/Seriell-Testmodus, Selbstkalibrierungsmodus, Externer Gleichspannungsbetrieb und USB-Schnittstelle machen sie zu einem Muss für jeden, der Komponenten prüft. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Digitalanzeige bis 20.000 ;/li> ;li>Automatische Auswahl der LCR-Prüfung, automatische Bereichswahl ;/li> ;li>0,2 % Grundgenauigkeit für Kapazität und Induktivität ;/li> ;li>Anzeige für schwache Batterie und Überlastung ;/li> ;li>Automatische Abschaltung (nach ca. 10 Minuten) ;/li> ;li>Einfache Prüfung mit Pinzette ;/li> ;li>Praktische Einhandbedienung ;/li> ;li>Leicht und tragbar ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz in der Elektronik ;/li> ;li>Keine Messleitungen, die Ihnen im Weg stehen get ;/li> ;li>USB-Schnittstelle ;/li> ;li>Li-Ion-Akku mit 3,7 V und 2600 mAh ;/li> ;li>Abmessungen: 38 x 168 x 23 mm (ohne Schutztasche) ;/li> ;li>Gewicht: 70 g (mit Schutztasche) ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Komponenten- und IC-Prüfgeräte sind Geräte zum Testen von ICs (integrierte Stromkreise) und SMD (Service Mounting Devices) und zum Messen einer Reihe von elektrischen Parametern wie Spannung, Widerstand, Kapazität, Diode, Durchgang und mehr. Komponenten- und IC-Prüfgeräte sind in einer Reihe von Geräten erhältlich, von denen viele tragbare tragbare Geräte sind. Diese Geräte werden häufig in Anwendungen wie den folgenden verwendet: ;ul> ;li>Produktion ;/li> ;li>Fehlerbehebung - Sortieren und Testen loser Komponenten ;/li> ;li>Wartung ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Bauelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,79*
€ 400,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.