Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Milli-Grid Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 10-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1238473
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     151062-1060
EAN/GTIN:
     5059039276097
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
Serie = Milli-Grid
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 2.5A
Betriebsspannung = 125,0 V

Einreihige Leiterplattenleisten-Steckverbinder Molex Milli-Grid 2.0 mm mit Positive Lock. Einreihige Leiterplattenleisten-Steckverbinder Milli-Grid 2 mm mit Positive Lock Einreihige Leiterplattenleisten-Steckverbinder der Serie Milli-Grid für SMD- und Durchsteckmontage mit 2 mm Rastermaß für Kabel-Platine-Anwendungen. Die einreihige, ummantelte Bauweise der 2,0-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Milli-Grid bietet Platzersparnis und schützt die Kontakte vor Beschädigung. Diese Milli-Grid-Stiftleisten bieten eine integrierte formschlüssige Verriegelung für ein sicheres Stecken. Best.-Nr. 1238473 und 1238476 verfügen zudem über Sicherungsstifte, um den Steckverbinder vor dem Löten an der Leiterplatte zu fixieren. Diese Milli-Grid-Leiterplattenleisten-Steckverbinder mit 2 mm Rastermaß passen für die 2-mm-Milli-Grid-Steckverbinder mit Stecker- und Buchsengehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Einreihige platzsparende Bauweise Ummantelte Bauweise schützt Kontakte Integrierte formschlüssige Verriegelung für sicheres Stecken Versionen mit Sicherungsstiften zur Sicherung des Steckverbinders vor dem Löten. Anwendungsbereich. Diese 2-mm-Leiterplattenleisten-Steckverbinder der Serie Milli-Grid sind für Signalanwendung von Kabel zu Platine geeignet. Typische Anwendungen umfassen Datenkommunikation, Telekommunikation, Netzwerke und Unterhaltungselektronik sowie Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Serie:
Milli-Grid
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
2.5A
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1238473, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 1510621060, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,86*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 3,09*
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 3,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
151100-0010
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.