Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamaya RMC-1608 Widerstandssortiment, 1 Ω → 10MΩ, Dickschicht


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123756
Hersteller:
     Kamaya
Herst.-Nr.:
     RMC1/16 KITS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandsbereich = 1 Ω → 10MΩ
Technologie = Dickschicht
Serie = RMC-1608
Widerstandstoleranz = ±1%
Weitere Informationen:
Widerstandsbereich:
1 Ω → 10MΩ
Technologie:
Dickschicht
Serie:
RMC-1608
Widerstandstoleranz:
±1%
Weitere Suchbegriffe: 123756, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, Kamaya, RMC116KITS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,68*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 309,59*
€ 368,41
pro Kit
ab 2 Kits
€ 297,76*
€ 354,33
pro Kit
ab 5 Kits
€ 275,58*
€ 327,94
pro Kit
ab 10 Kits
€ 265,53*
€ 315,98
pro Kit
ab 500 Kits
€ 247,68*
€ 294,74
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 24,60*
Zubehör
Bourns
H-815
ab € 33,42*
Zubehör
Vishay
LAE2CCHIP0805KFE96
ab € 173,02*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,42*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.