Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ERF5 Leiterplattenbuchse gewinkelt 20-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236980
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ERF5-010-01-L-D-RA-TR
EAN/GTIN:
     5059041056038
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.5mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1.6A
Betriebsspannung = 194 V
Serie = ERF5
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

SMD-Buchsenleiste Samtec ERF5 in 0,5 mm für Platine-Platine-Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Platine-Platine-Buchsenleisten ERF5 in 0,5 mm für hohe Geschwindigkeiten von bis zu 28 Gbit/s. Die SMD-Buchsenleisten der Serie ERF5 in 0,5 mm für Hochgeschwindigkeits-BTB-Verbindungen besitzen verstärkte Edge Rate-Kontakte mit einem kontaktreichen Schleifer für hohe Geschwindigkeiten und häufiges Stecken/Trennen. Diese Edge Rate-Kontakte haben eine glatte gefräste Oberfläche zur Verringerung von Kontaktverschleiß, wodurch sich die Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit erhöht. Diese gefräste Oberfläche senkt außerdem die Einsteck- und Ausziehkräfte, sodass die Steckverbinder im Reißverschlussverfahren herausgezogen werden können. Die Edge Rate-Kontakte verringern außerdem Querkopplung und Übersprechen und bieten eine hohe Signalintegrität und elektrische Leistung. Die Hochgeschwindigkeits-Buchsenleisten der Serie ERF5 in 5,0 mm können mit den SMD-Stiftleisten der Serie ERM5 in 0,5 mm für Platine-Platine-Hochgeschwindigkeitsverbindungen kombiniert werden, um Steckhöhen von 7 mm bis 12 mm zu realisieren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.5mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1.6A
Betriebsspannung:
194 V
Serie:
ERF5
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 20pol, 1236980, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ERF501001LDRATR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,51*
€ 5,41*
1 Tag
24
€ 14,99*
ab € 3,85*
€ 8,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
ERM5-010-02.0-L-DV-TR
ab € 2,59*
Zubehör
Samtec
ERM5-010-05.0-L-DV-K-TR
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.