Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec LSHM Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 80-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236884
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     LSHM-140-03.0-L-DV-A-N-K-TR
EAN/GTIN:
     5059041752985
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 80 pol
Serie = LSHM
Raster = 0.5mm
Anzahl der Kontakte = 80
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 2.0A

SMD-Zwitter-Steckverbinderleisten Samtec Serie LSHM in 0,5 mm für Platine-Platine-Hochgeschwindigkeitsverbindungen. SMD-Steckverbinderleisten der Serie LSHM in 0,5 mm für Platine-Platine-Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit hoher Dichte, mit schlanker, zwischen den Reihen verstärkter Bauweise. Die Zwitter-Leisten der Serie LSHM in 0,5 mm für Platine-Platine-Verbindungen sind für vertikale, rechtwinklige oder umgekehrte rechtwinklige Montage erhältlich. Die selbstsichernde Bauweise dieser Zwittersteckverbinder für Platine-Platine-Hochgeschwindigketisverbindungen reduziert die Inventarkosten. Die BTB-Steckverbinder der Serie LSHM für vertikale Montage bieten eine hohe Geschwindigkeit von 23 Gbit/s, und die BTB-Steckverbinder der Serie LSHM für horizontale Montage bieten eine hohe Geschwindigkeit von 19 Gbit/s. Die Steckverbinder der Serie LSHM in 0,5 mm für Platine-Platine-Hochgeschwindigkeitsverbindungen besitzen Razor Beam-Kontakte mit hoher Kontaktfestigkeit zur Herstellung von robusten Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit feinem Rastermaß. Die Kontakte verfügen über hinterschnittene Haltekerben für eine erhöhte Steck- und Trennkraft und geben ein hörbares Klicken ab, wenn eine sichere Verbindung hergestellt ist. Die Steckverbinder für vertikale Montage können miteinander kombiniert werden, um Stapelhöhen von 5 mm bis 12 mm zu erreichen und so die Entwurfsflexibilität zu steigern. Die Zwitter-Steckverbinder der Serie LSHM in 0,5 mm passen auch für die Hochgeschwindigkeits-Kabelkomponenten der Serie HLCD. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Geschwindigkeit, hohe Dichte, bis zu 23 Gbit/s Schlanke, robuste Bauart Zwitterbauweise reduziert Inventarkosten Razor Beam-Kontakte für zuverlässige schnelle elektrische Verbindungen Hohe Steck-/Trennkraft Verschiedene Steckhöhen für Entwurfsflexibilität. Anwendungsbereich. Die Zwittersteckverbinder der Serie LSHM in 0,5 mm für Platine-Platine-Verbindungen sind für den Einsatz in mit hoher Dichte bestückten parallelen, rechtwinkligen und koplanaren Hochgeschwindigkeitssystemen geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
LSHM
Raster:
0.5mm
Anzahl der Kontakte:
80
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
2.0A
Weitere Suchbegriffe: 1236884, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, LSHM140030LDVANKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,35*
€ 5,12*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,96*
€ 11,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
LSHM-140-02.5-L-DV-A-N-K-TR
ab € 5,00*
Zubehör
Samtec
LSHM-140-06.0-L-DV-A-N-K-TR
ab € 5,36*
Zubehör
Samtec
LSHM-140-04.0-L-DV-A-N-K-TR
ab € 5,25*
Zubehör
TE Connectivity
CPF0603B8K45E1
ab € 112,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.