Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec LSHM Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 60-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236883
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     LSHM-130-03.0-L-DV-A-N-K-TR
EAN/GTIN:
     5059041046978
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 60 polig
Serie = LSHM
Raster = 0.5mm
Anzahl der Kontakte = 60
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 2.0A

SMD-Zwitter-Steckverbinderleisten Samtec Serie LSHM in 0,5 mm für Platine-Platine-Hochgeschwindigkeitsverbindungen. SMD-Steckverbinderleisten der Serie LSHM in 0,5 mm für Platine-Platine-Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit hoher Dichte, mit schlanker, zwischen den Reihen verstärkter Bauweise. Die Zwitter-Leisten der Serie LSHM in 0,5 mm für Platine-Platine-Verbindungen sind für vertikale, rechtwinklige oder umgekehrte rechtwinklige Montage erhältlich. Die selbstsichernde Bauweise dieser Zwittersteckverbinder für Platine-Platine-Hochgeschwindigketisverbindungen reduziert die Inventarkosten. Die BTB-Steckverbinder der Serie LSHM für vertikale Montage bieten eine hohe Geschwindigkeit von 23 Gbit/s, und die BTB-Steckverbinder der Serie LSHM für horizontale Montage bieten eine hohe Geschwindigkeit von 19 Gbit/s. Die Steckverbinder der Serie LSHM in 0,5 mm für Platine-Platine-Hochgeschwindigkeitsverbindungen besitzen Razor Beam-Kontakte mit hoher Kontaktfestigkeit zur Herstellung von robusten Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit feinem Rastermaß. Die Kontakte verfügen über hinterschnittene Haltekerben für eine erhöhte Steck- und Trennkraft und geben ein hörbares Klicken ab, wenn eine sichere Verbindung hergestellt ist. Die Steckverbinder für vertikale Montage können miteinander kombiniert werden, um Stapelhöhen von 5 mm bis 12 mm zu erreichen und so die Entwurfsflexibilität zu steigern. Die Zwitter-Steckverbinder der Serie LSHM in 0,5 mm passen auch für die Hochgeschwindigkeits-Kabelkomponenten der Serie HLCD. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Geschwindigkeit, hohe Dichte, bis zu 23 Gbit/s Schlanke, robuste Bauart Zwitterbauweise reduziert Inventarkosten Razor Beam-Kontakte für zuverlässige schnelle elektrische Verbindungen Hohe Steck-/Trennkraft Verschiedene Steckhöhen für Entwurfsflexibilität. Anwendungsbereich. Die Zwittersteckverbinder der Serie LSHM in 0,5 mm für Platine-Platine-Verbindungen sind für den Einsatz in mit hoher Dichte bestückten parallelen, rechtwinkligen und koplanaren Hochgeschwindigkeitssystemen geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
LSHM
Raster:
0.5mm
Anzahl der Kontakte:
60
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
2.0A
Weitere Suchbegriffe: 1236883, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, LSHM130030LDVANKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
LSHM-130-02.5-L-DV-A-N-K-TR
ab € 4,19*
Zubehör
Samtec
LSHM-130-04.0-L-DV-A-N-K-TR
ab € 2,99*
Zubehör
Samtec
LSHM-130-06.0-L-DV-A-N-K-TR
ab € 4,66*
Zubehör
Samtec
LSHM-130-01-L-DH-A-N-K-TR
ab € 5,63*
Zubehör
Samtec
LSHM-130-01-L-RH-A-N-K-TR
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.