Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protecta Sicherungsleine, Gew.Bel. 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236174
Hersteller:
     Protecta
Herst.-Nr.:
     AL420C
EAN/GTIN:
     5059045230373
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
Gewichtsbelastung = 100kg
Länge = 2m

Seilgeflecht-Sicherheitsgurtband Protecta. Die geflochtene Protecta-Seilsicherheitstrageschlaufe ist die ausgezeichnete Lösung für das Verbindungselement in einem Rückhaltesystem. Diese Trageschlaufen sind ohne Stoßdämpfer konzipiert und eignen sich daher ideal zum Positionieren und Festhalten. Das Gurtband verhindert, dass der Benutzer einen Bereich mit Sturzgefahr betritt. Das feste Seilgeflecht aus Polyamid ist langlebig und flexibel. Sicherheitsnähte, vernähte Anschlüsse und Schutz durch Wärmeschrumpfschlauch sorgen für zusätzlichen Schutz. Es ist in verschiedenen Längen erhältlich und kann somit an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Eigenschaften und Vorteile. Verringert das Risiko eines Absturzgefahr hergestellt aus Polyamid Kennzeichnungsgewinde Kennzeichnungsetikett 10,5 mm Durchmesser Abgeschwärzende Anschlüsse mit Wärmeschrumpfschlauchschutz Die Farbe ist weiß In verschiedenen Längen verfügbar Bruchfestigkeit 2200 daN. Anwendungen. Fallschutzlösungen von 3M wurden für den Einsatz in Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen Arbeiten aus großer Höhe erfolgen. Es ist ein lebenswichtiger Gesundheits- und Sicherheitsquiment, wo immer das Risiko eines Herunterfallens und anschließender Verletzungen auftreten kann. 3M bietet viele Lösungen, daher ist es wichtig, Ihre Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen zu bewerten, bevor Sie die PPE-Richtlinie umsetzen. Alternative Längen. Best.-Nr. ; 123-6172 123-6172. Teilenummer AL410C. Länge: 1 m Best.-Nr. ; 123-6173 123-6173. Teilenummer AL415C. Länge: 1,5 m Best.-Nr. ; 123-6174 123-6174. Teilenummer AL420C. Länge: 2 m. Häufig gestellte Fragen. Wann sollten Fallschutz-Trageschlaufen verwendet werden?. Schutz vor Sturzgefahr, wenn die Arbeitshöhe mehr als 6 Fuß oder mehr beträgt. Bei Arbeiten auf einem Gerüst beträgt die Höhenanforderung an die Fallsicherung 10 Fuß. Wie oft sollten Fallschutz-Trageschlaufen geprüft werden?. Dieses Gerät sollte gemäß den Anforderungen der Vorschrift 12 der ;quot;Working at Heights Regulations 2005 ;quot; (Vorschriften zum Arbeiten in Höhen), in der eine Inspektion alle 6 Monate empfohlen wird, überprüft werden.
Weitere Informationen:
Gewichtsbelastung:
100kg
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsleine 2m, sicherheitsleine, 1236174, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz-Trageschlaufe, Protecta, AL420C, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Lanyards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.