Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schleifblock P240 (Fein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schleifblock P240 (Fein)
RS PRO Schleifblock P240 (Fein)
Artikel-Nr.:
     108EL-1235767
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1235767
EAN/GTIN:
     5056279000024
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifpapier-Typ = Schleifblock
Korngröße = P240
Klasse = Fein
Länge = 80mm
Breite = 50mm

Feinschleifblock P240 von RS Pro, 80 mm x 50 mmWenn Sie feine Schleifaufgaben durchführen müssen, wenden Sie sich an diesen Schleifblock aus der RS Pro Serie. Er ist 80 mm lang, 50 mm breit und 20 mm dick und eignet sich für den Einsatz mit Edelstahl, Messingaluminium, Kunststoff und Keramik. Der Schleifblock ist grau und hat eine Mikro-Körnung von P240 für empfindlichen Abrieb. Er verfügt über ein flexibles Gummigehäuse, das bequem zu halten ist und praktisch für die Arbeit an Ecken und Kanten ist. Er enthält abrasive Aluminiumoxid-Partikel, die gleichmäßig über den Block verteilt sind. Sie können sie nass oder trocken verwenden und sie sogar für den Einsatz in schwierigen Formen individuell schneiden. Dank des feinen Abriebs durch diesen Schleifblock ist er für Aufgaben wie das Schleifen von Oberflächen zwischen Mänteln nützlich.Eigenschaften und Vorteile• Grauer Schleifblock • Gummigehäuse • Schleifmaterial aus Aluminiumoxid • Feinkörnung P240 • Länge: 80 mm • Breite: 50 mm • Dicke von 20 mm • Geeignet für Edelstahl, Messingaluminium, Kunststoffe und KeramikRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifblock
Korngröße:
P240
Klasse:
Fein
Länge:
80mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, schleifblock korn 240, gummi schleifklotz, rs pro schleifblock, 1235767, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, RS PRO, 692817, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.