Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schleifblock P120 (Fein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schleifblock P120 (Fein)
Artikel-Nr.:
     108EL-1235766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1235766
EAN/GTIN:
     5056279000017
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifpapier-Typ = Schleifblock
Korngröße = P120
Klasse = Fein
Länge = 80mm
Breite = 50mm

Feinschleifblock P120 von RS Pro, 80 mm x 50 mmDieser Gummischleifblock wurde für eine glatte, aber empfindliche Oberfläche von Materialien entwickelt. Dieses Produkt eignet sich für Rost- und allgemeine Oberflächenreinigung sowie zum Entfernen von Kratzern, Veredelung und Texturierung. Es bietet einen längeren Abrieb als Schleifpapier. Dieser Schleifblock ist gleichmäßig mit Aluminiumoxid-Partikeln gefüllt und robust und langlebig. Mit einer feinkörnigen Körnung von 120 für sanften Abrieb eignet er sich gut für Schleif- oder Reinigungsaufgaben, die eine leichtere Berührung erfordern. Sie können sie auch bei Nässe verwenden, da die Flüssigkeit zum Abtragen von Körnern beiträgt, um noch feinere Ergebnisse zu erzielen. Mit einem Durchmesser von 80 mm x 50 mm x 20 mm ist dieser Block bequem zu halten und praktisch für kleinere Oberflächen sowie Ecken und Kanten. Es wurden gründliche Tests durchgeführt, um die Einhaltung der hohen Standards unserer RS Pro Serie zu gewährleisten. Sie können diesen Block auf Edelstahl, Kunststoff und Keramik verwenden.Eigenschaften und Vorteile• Grauer Schleifblock • Aus Gummi • Verwendet Aluminiumoxid für sanften Abrieb • Feinkörnige Körnung von 120 • Länge: 80 mm • Breite: 50 mm • Höhe: 20 mm • Geeignet für Edelstahl, Messingaluminium, Kunststoffe und KeramikRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifblock
Korngröße:
P120
Klasse:
Fein
Länge:
80mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, handschleifklotz gummi, gummi schleifklotz, handschleifklotz korn 120, 1235766, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, RS PRO, 692801, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.