Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations AC/DC-Wandler 265 V ac SMD, eSOP-R16B 15-Pin 10.16 x 8.89 x 2.34mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235495
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     INN2003K
EAN/GTIN:
     5059045245520
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Eingangsspannung max. = 265 V ac
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 15
Ausgangsstrom max. = 2.25A
Gehäusegröße = eSOP-R16B
Eingangsspannung Bereich = 85 → 265 V ac
Strom-Grenzwert = 689mA
Eingangsspannung min. = 85 VAC
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 10.16mm
Breite = 8.89mm
Höhe = 2.34mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsspannung min. = 50 V dc

Offline-AC/DC-Wandler der Serie InnoSwitch-CH. Die Power Integrations-Serie InnoSwitch-CH von Offline-AC/DC-Wandlern mit CV/CC--Sperrwandlerschaltung enthält einen integrierten Hochspannungs-MOSFET mit synchronem Gleichrichter-Feedback und vielen erweiterten Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen. Diese Geräte vereinfachen die Entwicklung und Herstellung von Niederspannungs-, Starkstrom-Schaltnetzteilen, insbesondere jener mit hohen Wirkungsgradanforderungen, erheblich. Die revolutionäre InnoSwitch-EP-Architektur integriert primäre und sekundäre Controller sowie Erfassungselemente und einen sicherheitsgeprüften Feedback-Mechanismus in einem einzelnen, kompakten IC. Sperrwandlerregler, Hochspannungs-MOSFET, Fühler für die sekundäre Seite und synchroner Gleichrichtertreiber in einem einzelnen Gehäuse Außergewöhnliche CV/CC-Genauigkeit, unabhängig vom Transformatordesign oder externen Komponenten Energiesparend: ;10 mW im lastfreien Betrieb bei 230 V ac bei Versorgung durch Transformator-Vorspannungswicklung Erfüllt mühelos alle Energieeffizienzbestimmungen weltweit Primärer Sensorausgangs-OVP Sekundäre Sensorausgang-Überschwingungsklemme Sekundärer Sensorausgang-OCP auf Null-Ausgangsspannung Thermische Abschaltung mit Hysterese 100 % Produktions-HIPOT-Konformitätsprüfung Verstärkte Isolierung Isolationsspannung: >3500 V ac EN61000-4-8- (100 A/m) und EN61000-4-9-konform (1000 A/m)
Weitere Informationen:
Eingangsspannung max.:
265 V ac
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
15
Ausgangsstrom max.:
2.25A
Gehäusegröße:
eSOP-R16B
Eingangsspannung Bereich:
85 → 265 V ac
Strom-Grenzwert:
689mA
Eingangsspannung min.:
85 VAC
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
10.16mm
Breite:
8.89mm
Höhe:
2.34mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsspannung min.:
50 V dc
Weitere Suchbegriffe: 1235495, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, Power Integrations, INN2003K, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.