Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial MSD EV-Service-Trennschalter für HV-Akkupack 230A IP67, IP69K -40°C / +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235214
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSDF000R
EAN/GTIN:
     5059041036696
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Buchsenkontakt
Nennstrom = 230A
Zur Verwendung mit = HV-Akkupack
Schutzart = IP67, IP69K
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Serie = MSD
Erfüllte Normen = LV215, USCAR2, USCAR37
Schnappverschluss-Kontakt = 2-stufiger Hebel
Montagetyp = Flanschmontage
Höhe = 110mm
Breite = 110mm
Better World-Kriterium = Lösung für erneuerbare Energien
Anwendungsbereich = PHEV-System

MSD-Buchse mit HVIL. Dieser Manual Service Disconnect (MSD) von Amphenol ist für das Laden von Hybridfahrzeugen (PHEV) vorgesehen und verfügt über eine Hochspannungs-Verriegelungsschleife (HVIL). Der MSD bietet eine Trennung für interne Hochspannungs-Akkupacks ohne Spezialwerkzeuge bei gleichzeitigem Schutz des Akkus vor Kurzschluss. Mit einem hohen Grad von Schutz vor eindringenden Medien bietet diese MSD-Buchse eine sichere und zuverlässige Lösung für die PHEV-Wartung. Eigenschaften und Vorteile:. Lebensdauer von über 50 Steckzyklen Passend für die Schutzart IP67, IP6K9K Betriebstemperatur: –40°C bis 70°C Normen: USCAR-2. USCAER-37, LV-215
Weitere Informationen:
Nennstrom:
230A
Zur Verwendung mit:
HV-Akkupack
Schutzart:
IP67, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Serie:
MSD
Erfüllte Normen:
LV215, USCAR2, USCAR37
Schnappverschluss-Kontakt:
2-stufiger Hebel
Montagetyp:
Flanschmontage
Höhe:
110mm
Breite:
110mm
Better World-Kriterium:
Lösung für erneuerbare Energien
Anwendungsbereich:
PHEV-System
Weitere Suchbegriffe: Crimpbuchse, KFZ Steckverbinder, Trennschalter, buchsenkontakt fci, akku packs, 1235214, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, EV-Service-Trennschalter, Amphenol Industrial, MSDF000R, Connectors, Automotive Electrical Connectors, EV Service Disconnects
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MSDM000
ab € 105,91*
Zubehör
Amphenol
MSDM2502
ab € 181,32*
Zubehör
Amphenol
MSDM3502
ab € 149,87*
Zubehör
Amphenol
MSDM4502
ab € 157,77*
Zubehör
Amphenol
MSDM5002
ab € 138,15*
Zubehör
Amphenol
MSDM6302
ab € 136,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.