Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BS Folienkondensator 330nF ±5% / 3 kV dc, 750 V ac, Lötöse Raster 25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235131
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSYBX3330ZALJ
EAN/GTIN:
     5059043048505
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 330nF
Spannung = 3 kV dc, 750 V ac
Montageart = Lötöse
Toleranz = ±5%
Serie = C4BS
Anschlussraster = 25.5mm
Länge = 42mm
Anschlusslänge = 14mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5.4mΩ
Abmessungen = 42 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie C4BS. Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie C4BS – radiale Gehäuse mit metallisierter Bauweise. Diese Folienkondensatoren sind für Hochfrequenzanwendungen geeignet; sie haben eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und einen hohen Brummstrom. Die Kondensatoren schützen vor großen Überspannungen beim Abschalten des Gate, und die Folienkondensatoren der Serie C4BS sind selbstheilend.
Weitere Informationen:
Kapazität:
330nF
Spannung:
3 kV dc, 750 V ac
Montageart:
Lötöse
Toleranz:
±5%
Serie:
C4BS
Anschlussraster:
25.5mm
Länge:
42mm
Anschlusslänge:
14mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5.4mΩ
Abmessungen:
42 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 0.33uf, 1235131, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4BSYBX3330ZALJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64
€ 5,90*
ab € 8,23*
€ 10,26*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,98*
€ 12,15*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,32*
€ 16,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.