Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AE Folienkondensator 50μF ±5% / 450V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235114
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AEGBW5500A3LJ
EAN/GTIN:
     5059043030821
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 50µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C4AE
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 42mm
Tiefe = 30mm
Höhe = 45mm
Abmessungen = 42 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Polypropylen
Gehäuse-Form = B

Folienkondensatoren KEMET Serie C4AE. Die Folien-Leistungskondensatoren der Serie C4AE von KEMET bestehen aus metallisierter Polypropylenfolie mit einem harzgefüllten Kunststoffkasten. Diese Folienkondensatoren haben entweder 2 oder 4 verzinnte Kupferdrähte. Eigenschaften und Vorteile. Hoher Brummstrom. Geringe Verluste. Selbstheilungsmechanismus. Ausgezeichnete Kontaktzuverlässigkeit. Hohe Kapazitätsdichte. Produktanwendungen. Geeignete Anwendungen für diese Folienkondensatoren umfassen Energiespeicherung und DC-Filterung. C4AE-Folienkondensatoren sind ideal für Hochfrequenzanwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
50µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AE
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
42mm
Tiefe:
30mm
Höhe:
45mm
Abmessungen:
42 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Gehäuse-Form:
B
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 50 µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1235114, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AEGBW5500A3LJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.