Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AE Folienkondensator 35μF ±5% / 450V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235086
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AEGBW5350A3JJ
EAN/GTIN:
     5059043031682
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 35µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C4AE
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 42.5mm
Tiefe = 28mm
Höhe = 37mm
Abmessungen = 42.5 x 28 x 37mm
Dielektrikum = Polypropylen
Gehäuse-Form = B

Folienkondensatoren KEMET Serie C4AE. Die Folien-Leistungskondensatoren der Serie C4AE von KEMET bestehen aus metallisierter Polypropylenfolie mit einem harzgefüllten Kunststoffkasten. Diese Folienkondensatoren haben entweder 2 oder 4 verzinnte Kupferdrähte. Eigenschaften und Vorteile. Hoher Brummstrom. Geringe Verluste. Selbstheilungsmechanismus. Ausgezeichnete Kontaktzuverlässigkeit. Hohe Kapazitätsdichte. Produktanwendungen. Geeignete Anwendungen für diese Folienkondensatoren umfassen Energiespeicherung und DC-Filterung. C4AE-Folienkondensatoren sind ideal für Hochfrequenzanwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
35µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AE
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
42.5mm
Tiefe:
28mm
Höhe:
37mm
Abmessungen:
42.5 x 28 x 37mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Gehäuse-Form:
B
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 450v, 1235086, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AEGBW5350A3JJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,73*
€ 11,72*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,77*
€ 20,37*
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 21,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.