Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44A Folienkondensator 50μF ±5% / 450 V ac, 850 V dc, Schraubmontage Raster 22.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235078
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AMGP5500ZA0J
EAN/GTIN:
     5059043043272
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 50µF
Spannung = 450 V ac, 850 V dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44A
Anschlussraster = 22.3mm
Anschlusslänge = 1.3mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ
Abmessungen = 76 (Dia.) x 138mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Außengewinde
Verlustleistungsfaktor = 20 x 10⁻⁴%

KEMET Serie C44A. Die Folienkondensatoren der Serie C44A von KEMET bestehen aus segmentierter metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse. Die Folienkondensatoren der Serie C44A verfügen über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Kontrollierte Selbstheilung Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kapazitätsdichte Lange Lebensdauer. Produktanwendungen. Diese Folienkondensatoren sind für die DC-Filterung und Energiespeicherung geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
50µF
Spannung:
450 V ac, 850 V dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44A
Anschlussraster:
22.3mm
Anschlusslänge:
1.3mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Abmessungen:
76 (Dia.) x 138mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Außengewinde
Verlustleistungsfaktor:
20 x 10⁻⁴%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 50 µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1235078, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44AMGP5500ZA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.