Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44A Folienkondensator 100μF ±5% / 330 V ac, 600 V dc, Schraubmontage Raster 22.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235072
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AHGP6100ZA0J
EAN/GTIN:
     5059043048031
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 330 V ac, 600 V dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44A
Anschlussraster = 22.3mm
Anschlusslänge = 1.3mm
Höhe = 135mm
Abmessungen = 76 (Dia.) x 135mm
Dielektrikum = Polypropylen
Gehäuse-Form = G

KEMET Serie C44A. Die Folienkondensatoren der Serie C44A von KEMET bestehen aus segmentierter metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse. Die Folienkondensatoren der Serie C44A verfügen über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Kontrollierte Selbstheilung Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kapazitätsdichte Lange Lebensdauer. Produktanwendungen. Diese Folienkondensatoren sind für die DC-Filterung und Energiespeicherung geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
330 V ac, 600 V dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44A
Anschlussraster:
22.3mm
Anschlusslänge:
1.3mm
Höhe:
135mm
Abmessungen:
76 (Dia.) x 135mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Gehäuse-Form:
G
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 100uf folienkondensator, 1235072, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44AHGP6100ZA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 40,00*
€ 58,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,63*
€ 75,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.