Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GEM18I Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 12V dc / 1.5A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234997
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GEM18I12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087029308
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, europäischer Stecker, UK, US
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +50°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 400kh
Breite = 75.5mm

Sicherheit: ANSI/AAMI ES60601-1/ES60601-1-11, TUV EN60601-1, 60601-1-11 zugelassen EMV-Emission gemäß EN55011 Klasse B, EN61000-3-2,3, FCC TEIL 15/CISPR22 Klasse B EMV-Störfestigkeit gemäß EN61000-4,-2,3,4,5,6,8,11, leichte Industrieklasse, Kriterium A. Globales, steckbares Netzteil der Serie GEM von Mean Well. Die steckbaren Netzteile der Serie GEM von Mean Well bieten einen äußerst zuverlässigen, grünen, medizinischen Adapter mit Einfachausgang zur Wandmontage. Diese steckbaren Netzteile befinden sich in einem schwer entflammbaren 94V-0-Kunststoffgehäuse und bieten den Benutzern effektiven Schutz vor elektrischen Gefahren. Bei der GEM-Serie steht Komfort im Mittelpunkt und ihre kompakte Größe vereinfacht den Transport. Die Serie ist kompatibel mit 4 austauschbaren AC-Steckertypen: • Europa ( ; 136-1335 136-1335 ), • UK ( ; 136-1333 136-1333 ), • US ( ; 136-1336 136-1336 ) • Australien ( ; 136-1332 136-1332 ) Die GEM-Serie ist für einen breiten Eingangsbereich von 80 V ac bis 264 V ac ausgelegt, wodurch diese steckbaren Netzteile moderne, medizintechnische Anforderungen erfüllen können. Die GEM-Serie bietet außerdem hervorragende Wirkungsgrade bis zu 90,5 % (je nach Modell) in Verbindung mit einer extrem niedrigen Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von unter 0,1 W. Mean Well hat zudem eine ;quot;Supreme ;quot;-Funktion in die GEM-Serie integriert, sodass das Netzteil im Betriebsmodus und Standby-Modus Energie spart. Eigenschaften und Vorteile:. Nennleistungsoptionen zwischen 12 W und 40 W. Konform mit EISA 2
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, europäischer Stecker, UK, US
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+50°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
400kh
Breite:
75.5mm
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 12v 18w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1234997, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GEM18I12P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 13,46*
€ 21,25*
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 22,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,01*
€ 30,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
AC-PLUG-EU2
ab € 0,92*
Zubehör
Mean Well
AC plug-US2
ab € 0,75*
Zubehör
Mean Well
AC plug-AU2
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.