Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM06E Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 6V dc / 1A Medizin-Zulassung, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234968
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM06E06-P1J
EAN/GTIN:
     4021087024471
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 6V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +50°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 6W
Kabellänge = 1.22m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 500kh
Serie = GSM06E%

Steckbares Netzteil der Serie GMS06E von Mean Well. Mean Well GMS06E ist eine Serie von sehr zuverlässigen steckbaren 6-W- Netzteilen für medizinische Zwecke. Die Serie bietet einen 2-poligen, europäischen Standardstecker für einen 85V ac bis 264 V ac Eingangsbereich. Die Serie GMS06E bietet feste Ausgänge von 5V dc bis 24V dc, die für eine Vielzahl von medizintechnischen Geräten ausgelegt ist. Die Serie wurde für internationale, medizinische 2*MOPP-Normen entwickelt und bietet einen extrem geringen Leckstrom. Die Serie GSM06E ist zudem effizient und bietet bis zu 82% Wirkungsgrad in Verbindung mit einem extrem niedrigen Energieverbrauch im lastfreien Betrieb unter 0,3 W. Der Serie wurde außerdem in Übereinstimmung mit der neuesten Energievorschrift der Stufe V entwickelt. Mean Well hat zudem eine "Supreme"-Funktion in die GSM06E-Serie integriert, sodass das Netzteil im Betriebsmodus und Standby-Modus Energie spart. Eigenschaften und Vorteile 2-poliger Eurostecker. Medizintechnische Zulassung. Erfüllt Wirkungsgrad der Stufe V. Universeller Wechselspannungseingang für den Vollbereich. Netzteil Klasse II (ohne Erdkontakt) Zu den typischen Anwendungen zählen: Blutzucker- und Blutdruckmessgeräte. Vernebler. Inhalatoren. Tragbare medizinische Geräte.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
6V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+50°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
6W
Kabellänge:
1.22m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
500kh
Serie:
GSM06E%
Weitere Suchbegriffe: mean well steckernetzteil 6w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 6v, 1234968, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GSM06E06P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 14,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,74*
€ 14,34*
1 Tag
89
€ 5,95*
ab € 9,69*
€ 15,11*
€ 6,90*
ab € 9,57*
€ 15,26*
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.