Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS31, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 40V dc, Ø 36mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234300
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A103DA040
EAN/GTIN:
     5059043027630
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 36 (Dia.) x 52mm
Tiefe = 52mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 36mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 12.8mm
Leckstrom = 6 μA

AEC-Q200. Anschlussklemmenschrauben und Befestigungsmutter nicht mitgeliefert. Serie ALS31. Die Elektrolytkondensatoren aus Aluminium Serie ALS31 von KEMET bieten eine lange Lebensdauer, und eine kompakte Lösung. Diese Elektrolytkondensatoren aus Aluminium werden in verschiedenen Spannungen und Gehäusegrößen angeboten und sind geeignet für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit erfordern. Merkmale. Lebensdauer: Bis zu 20000 h bei +85 °C Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Ausgezeichnete Überspannungsfestigkeit Hoher CV-Wert pro Volumen in Kombination mit einem hohen Brummstromvermögen. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für diese Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren umfassen die Glättung, Energiespeicherung und den Impulsbetrieb in anspruchsvollen Netzteilen für die Telekommunikation. Diese Aluminium-Kondensatoren sind ideal für die AC-Motorsteuerung, die Prozesssteuerung, das Schweißen sowie die Traktion und Messung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
36 (Dia.) x 52mm
Tiefe:
52mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
36mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
12.8mm
Leckstrom:
6 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 40v 10000µf, alu elko, elektrolytkondensator 40v, 1234300, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALS31A103DA040, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PYB7041
ab € 1,65*
Zubehör
Kemet
2736
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.