Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-FTXX X2 Folienkondensator 39nF ±10% / 310V ac Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234116
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890334025007
EAN/GTIN:
     5059042028461
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 39nF
Spannung = 310V ac
Toleranz = ±10%
Serie = WCAP-FTXX
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 20mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Würth Elektronik Polypropylenfolienkondensatoren, Serie WCAP-FTXX. Mit Sockel-ftxx Serie sind MKP Metallisiertes Polypropylen Film. Selbstheilungseigenschaften Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen Anwendungen umfassen: Sicherheitsanwendungen, Filter und Netzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
39nF
Spannung:
310V ac
Toleranz:
±10%
Serie:
WCAP-FTXX
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
20mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 39nf, filmkondensator, 1234116, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Wurth Elektronik, 890334025007, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.