Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-FTXX X2 Folienkondensator 10nF ±10% / 310V ac Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234097
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890334023006
EAN/GTIN:
     5059042544787
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 310V ac
Toleranz = ±10%
Serie = WCAP-FTXX
Anschlussraster = 10mm
Entstörklasse = X2
Länge = 13mm
Anschlusslänge = 20mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 13 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Würth Elektronik Polypropylenfolienkondensatoren, Serie WCAP-FTXX. Mit Sockel-ftxx Serie sind MKP Metallisiertes Polypropylen Film. Selbstheilungseigenschaften Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen Anwendungen umfassen: Sicherheitsanwendungen, Filter und Netzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
310V ac
Toleranz:
±10%
Serie:
WCAP-FTXX
Anschlussraster:
10mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
13mm
Anschlusslänge:
20mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
13 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 10nf, filmkondensator, folienkondensator 0,01µf, 1234097, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Wurth Elektronik, 890334023006, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,41*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,694*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.