Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1233936
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-1971798-3
EAN/GTIN:
     5056282815189
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Serie = Grace Inertia
Raster = 2.5mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 50,0 V

TE Connectivity Grace Inertia 2,5 Mark II Leiterplatten-Stiftleisten. Grace Inertia 2,5 Mark II Leiterplatten-Stiftleisten mit 2,5-mm-Rastermaß. Diese Grace Inertia 2,5 mm Mark II Leiterplatten-Stiftleisten sind so konzipiert, dass menschliche Fehler während der Montage durch Verwendung eines in das Gehäuse eingebauten Trägheits-Verriegelungsmechanismus vermieden werden. Der Trägheits-Verriegelungsmechanismus schließt den Stromkreis und sperrt gleichzeitig den Steckverbinder. Ein hörbares "Klicken" bestätigt die Steckverbindung. Wenn ein unpassender Steckversuch unternommen wird, wird der Kontakt zwischen Buchse und Stiftleistenkontakten verhindert. Dieser Verriegelungsmechanismus verhindert Produktschäden aufgrund von fehlerhaftem Stecken und stellt sicher, dass zuverlässige Verbindungen bestehen. Der Trägheitsverriegelungsmechanismus verhindert außerdem ein Trennen durch externe Kräfte und gewährleistet so eine zuverlässige Verbindung, wenn der Steckverbinder verwendet wird. Diese Grace Inertia 2,5 Mark II Leiterplatten-Stiftleisten haben ein kompaktes, platzsparendes Rastermaß von 2,5 mm und ein ergonomisches Design für einfache manuelle Betätigung. Die neue Bauweise dieser Grace Inertia-Steckverbinder 2,5 Mark II verringert auch den Kraftaufwand beim Einstecken während der Montage um bis zu 59 %. Ausrichtungsstifte oder Zapfen auf diesen Grace Inertia 2,5 Mark II Leiterplatten-Stiftleisten ermöglichen eine genaue Ausrichtung auf der Leiterplatte. Teilenummern X-1971798-X haben einen Stift von 1,0 mm Durchmesser, und Teilenummern X-1971800-X haben einen Stift von 1,5 mm Durchmesser. Diese Grace Inertia 2,5 Leite
Weitere Informationen:
Serie:
Grace Inertia
Raster:
2.5mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
50,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 8pol, 1233936, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 819717983, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
8-1971800-3
ab € 0,40*
Zubehör
TE Connectivity
8-1971793-3
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.