Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 10A 50W, EIN 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232794
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXH 060-105
EAN/GTIN:
     5059039908639
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 50W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Frontplattenmontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 80mm
Breite = 59.7mm
Tiefe = 38mm
Wirkungsgrad = 81%
Temperatur min. = -30°C

TRACO POWER – AC/DC-Netzteile der Serie TXH 060. Die Serie TXH 060 von TRACO POWER bietet eine hervorragende Auswahl von 60-W-AC-DC-Netzteilen. Diese äußerst zuverlässigen, gekapselten Netzteile wurden in einem kompakten Metallgehäuse gefertigt und verfügen alle über einen Schraubklemmenblock. Die Serie verfügt über eine ; 0,3-W-Leistungsaufnahme bei Nulllast, eine einstellbare Ausgangsspannung und eine 1500-V ac-E/A-Isolierung. Diese kompakten Netzteile bieten auch einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 88 % und einen breiten Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +70 °C, wodurch sie die perfekte Wahl für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen darstellen. 60 W, AC/DC-Netzteile Kompaktes Metallgehäuse mit Schraubklemmenblock Bis zu 88% Wirkungsgrad 1500 V ac-E/A-Isolierung Einstellbare Ausgangsspannung ; 0,3 W Leistungsaufnahme bei Nulllast Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz Betriebstemperaturbereich: -30°C bis +70°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
50W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Frontplattenmontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
80mm
Breite:
59.7mm
Tiefe:
38mm
Wirkungsgrad:
81%
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: traco power einbau netzteil, einbau netzteil, 1232794, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TXH060105, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,30*
€ 54,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,09*
€ 55,00*
Frei Haus
ab € 47,24*
€ 61,50*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 47,42*
€ 65,31*
€ 5,90*
ab € 44,42*
€ 65,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.