Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, 24V dc / 625mA 15W 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232787
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMG 15124
EAN/GTIN:
     5059039908585
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 625mA
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 41.2mm
Breite = 27.2mm
Tiefe = 19.1mm
Wirkungsgrad = 85%
Temperatur max. = +70°C

TRACO POWER – TMG-Serie von AC/DC-Netzteilen. Die Serie TMG von TRACO POWER bietet eine hervorragende Auswahl von 7-W- bis 50-W-AC-DC-Netzteilen. Diese äußerst zuverlässigen, vollständig gekapselten Netzteile wurden mit einem Kunststoffgehäuse nach Industriestandard für die Leiterplattenmontage entwickelt. Die Serie verfügt über eine 3000-V ac-E/A-Isolierung, einen Universaleingangsbereich von 90 V ac bis 264 V ac und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 90 %. Diese kompakten Netzteile bieten auch einen breiten Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +70 °C, wodurch sie die perfekte Wahl für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen darstellen. 7–50 W, AC/DC-Netzteile Bis zu 90 % Wirkungsgrad Voll geregelte Ausgänge 3000-V ac-E/A-Isolierung Vollständig gekapselter Kunststoffmantel für Leiterplattenmontage 90-V ac- bis 264-V ac-Universal-Eingangsbereich Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz Betriebstemperaturbereich: –25°C bis +70°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
625mA
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
41.2mm
Breite:
27.2mm
Tiefe:
19.1mm
Wirkungsgrad:
85%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 24v, platinen netzteil, schaltnetzteil geschlossen traco, 1232787, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMG15124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 30,097*
€ 36,364*
1
€ 6,90*
ab € 31,05*
€ 46,13*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 25,37*
€ 46,76*
1
€ 5,90*
ab € 33,23*
€ 52,53*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 35,07*
€ 53,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 25-124
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.