Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AIL5 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 22mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232701
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861111483008
EAN/GTIN:
     5059042026504
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 36mm
Tiefe = 36mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = WCAP-AIL5
Verlustleistungsfaktor = 20%

Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL5. Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL5 verfügen über eine Betriebstemperatur von bis zu +105 °C. Diese WCAP-Universalkondensatorfamilie der Serie AIL5 bietet einen Kapazitätswert von 33 uF bis 330 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 36mm
Tiefe:
36mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
WCAP-AIL5
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, alu elko 450vdc, 1232701, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861111483008, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,80*
€ 8,22*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 8,38*
€ 16,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.