Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AIL5 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 450V dc, Ø 22mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232697
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861111483004
EAN/GTIN:
     5059042023749
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 26mm
Tiefe = 26mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 20%

Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL5. Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL5 verfügen über eine Betriebstemperatur von bis zu +105 °C. Diese WCAP-Universalkondensatorfamilie der Serie AIL5 bietet einen Kapazitätswert von 33 uF bis 330 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 26mm
Tiefe:
26mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 450v 68uf, alu elko, alu elko 450vdc, 1232697, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861111483004, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 4,81*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,78*
€ 5,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.