Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AIL8 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 22mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232628
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861101483006
EAN/GTIN:
     5059042029710
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 36mm
Tiefe = 36mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 20%

Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL8. Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL8 verfügen über eine Betriebstemperatur von bis zu +85 °C. Diese WCAP-Universalkondensatorfamilie der Serie AIL8 bietet einen Kapazitätswert von 47 uF bis 330 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 36mm
Tiefe:
36mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, alu elko 450vdc, 1232628, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861101483006, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,25*
€ 7,29*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,24*
€ 7,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.